• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Plăcuță amovibilă TCMT finisare 50 buc., HB7140-2, Dimensiuni: 16T304

Cod articol.: GG3545 16T304
Setați prețul 50 bucăți (5,42 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiuni Setați prețul 50 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de tăişuri 3 buc.
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil)
Rază la colţ R 0,4 mm
Strat de acoperire acoperit
Clasa de toleranţă M
Execuție spargere așchii VS
Formă de bază triunghiular
Cod ISO TCMT 16T304
Adâncimea de tăiere – intervalul de lucru recomandat, min. 0,2 mm
Adâncimea de tăiere – intervalul de lucru recomandat, max. ap max 4 mm
Adâncimea de tăiere ap, min. 0,25 mm
Adâncimea de tăiere ap, max. 4 mm
Viteza de tăiere – aplicație principală, min. 70 m/min
Viteza de tăiere – aplicație principală, max. 230 m/min
Alimentare, min. fz 0,1 mm/rot
Alimentare, max. fz 0,3 mm/rot
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO da
Recomandat pentru material Oțel inoxidabil (M)
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Sfărâmător de aşchii da
Condiţie de tăiere întrerupt
Numărul de posibilități de utilizări 3 buc.
Cuprins 50 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol GG3545 16T304
EAN / GTIN 4069515073196
Număr producător GG3545 16T304
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
continu
 
neregulat
 
întrerupt
 
Umiditate maximă