• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Plaquette TCMT pour finition 50 pièces, HB7140-2, Réf.: 16T308

Réf.: GG3545 16T308
Fixer le prix 50 unités (5,42 € / 1 unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Réf. Fixer le prix 50 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de lèvres 3 pc.
Nuance de coupe Carbure
Groupe d’usinage M (acier inoxydable)
rayon d’angle R 0,8 mm
Revêtement avec revêtement
Classe de tolérance M
Exécution brise-copeaux VS
Forme de base forme triangulaire
Code ISO TCMT 16T308
Profondeur de coupe zone de travail recommandée, min. 0,2 mm
Profondeur de coupe zone de travail recommandée, max. ap max 4 mm
Profondeur de coupe ap, min. 0,55 mm
Profondeur de coupe ap, max. 4 mm
Vitesse de coupe application principale, min. 70 m/min
Vitesse de coupe application principale, max. 230 m/min
Avance, min. fz 0,1 mm
Avance, max. fz 0,3 mm
type de produit Plaquettes
Avec code ISO oui
Pour matériau acier inoxydable (M)
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Brise-copeaux oui
Condition de coupe Interrompue
Nombre de possibilités d’utilisation 3 pc.
Sommaire 50 pc.

Identification et classification

Référence article GG3545 16T308
EAN / GTIN 4069515073189
Réf. fabricant GG3545 16T308
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Continue
 
Irrégulière
 
Interrompue
 
av. arrosage max.