• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Plăcuţă de profilat canale cu rază completă 50 bucăți, HB7010, Lăţime de canelare w: 4mm

Cod articol.: GG3324 4
Produs nou
Setați prețul 50 bucăți (14,92 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime de canelare w (mm) Setați prețul 50 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs
Plăcuţă de profilat canale
Procedeu de prelucrare
Canelare (ESE)
Număr tăişuri
2 buc.
Lăţime de canelare w
4 mm
Rază colț, dreapta R
2 mm
Categorie
HB7010
Material tăiș
Carbură
Grupa de aşchiere
P (oţel)
recomandat pentru material
Alamă; Fontă gri (K); Oțel (P); Oțel inoxidabil (M); Titan; Universal
Execuție spargere așchii
GC
Strat de acoperire
PVD
Număr de piese
50 buc.
Umiditate maximă
recomandat
Prelucrare uscată
indicat în anumite condiţii
Lubrifiant de răcire
da
Grosime plăcuță de tăiere S
4 mm
Versiune plăcuță de tăiere
neutru
Raza vârfului R
2 mm
Adâncimea de tăiere – intervalul de lucru recomandat, min.
0,3 mm
Adâncimea de tăiere – intervalul de lucru recomandat, max. ap max
1,3 mm
Adâncimea de tăiere ap, min.
0,3 mm
Adâncimea de tăiere ap, max.
1,3 mm
Viteza de tăiere – aplicație principală, min.
70 m/min
Viteza de tăiere – aplicație principală, max.
230 m/min
Viteza de tăiere – aplicație secundară, min.
70 m/min
Viteza de tăiere – aplicație secundară, max.
150 m/min
Avans per rotație min. f
0,05 mm/rot
Avans per rotație max. f
0,4 mm/rot
Zerspanungsgruppe Nebenanwendung
M (oțel inoxidabil)
Material tăiș, denumire producător
HB7010
Direcţie de utilizare
neutru
Codificare finisare / degroşare
Degroşare-finisare; Finisare
Sfărâmător de aşchii
da
Condiţie de tăiere
ușor întreruptă
Numărul de posibilități de utilizări
2 buc.
Cuprins
50 buc.
Cuprins
Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol GG3324 4
EAN / GTIN 4069515096904
Număr producător GG3324 4
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
230
Oţel < 750 N/mm²
P
190
Oţel < 900 N/mm²
P
180
Oţel < 1100 N/mm²
P
150
Oţel < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
140
Ti > 850 N/mm²
S
70
GG(G)
K
200
CuZn
N
550
Grafit, GRP, CRP
N
400
Uni
 
continu
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descărcări și documente

Produse potrivite