• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Plaquette pour usinage de gorges, rayon complet 50 pièces, HB7010, Largeur de gorge w: 4mm

Réf.: GG3324 4
Nouveau produit
Fixer le prix 50 unités (14,92 € / 1 unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w (mm) Fixer le prix 50 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit
plaquette pour usinage de gorges
Procédé d’usinage
réalisation de gorges (ESE)
Nombre de lèvres
2 pc.
Largeur de gorge w
4 mm
Rayon d’angle, à droite R
2 mm
nuance
HB7010
Nuance de coupe
Carbure
groupe d’usinage
P (acier)
Pour matériau
Laiton; Titan; Universel; acier (P); acier inoxydable (M); fonte grise (K)
Exécution brise-copeaux
GC
revêtement
PVD
Nombre de pièces
50 pc.
Av. arrosage max.
adaptée
Usinage à sec
moyennement adaptée
lubrifiant
oui
Epaisseur plaquette S
4 mm
Exécution de la plaquette
neutre
Rayon de bec R
2 mm
Profondeur de coupe zone de travail recommandée, min.
0,3 mm
Profondeur de coupe zone de travail recommandée, max. ap max
1,3 mm
Profondeur de coupe ap, min.
0,3 mm
Profondeur de coupe ap, max.
1,3 mm
Vitesse de coupe application principale, min.
70 m/min
Vitesse de coupe application principale, max.
230 m/min
Vitesse de coupe application secondaire, min.
70 m/min
Vitesse de coupe application secondaire, max.
150 m/min
Avance par tour min. f
0,05 mm/tr
Avance par tour max. f
0,4 mm/tr
Zerspanungsgruppe Nebenanwendung
M (acier inoxydable)
nuances de coupe, désignation du fabricant
HB7010
Sens d’utilisation
neutre
Classement finition/ébauche
Ebauche-Finition; Finition
Brise-copeaux
oui
Condition de coupe
Légèrement intermittente
Nombre de possibilités d’utilisation
2 pc.
Sommaire
50 pc.
Sommaire
jeu / Assortiment

Identification et classification

Référence article GG3324 4
EAN / GTIN 4069515096904
Réf. fabricant GG3324 4
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
230
Acier < 750 N/mm²
P
190
Acier < 900 N/mm²
P
180
Acier < 1100 N/mm²
P
150
Acier < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
140
Ti > 850 N/mm²
S
70
Fonte GG(G)
K
200
CuZn
N
550
Graphite, PRFV, PRFC
N
400
Uni
 
Continue
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services