{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs |
Plăcuţă de profilat canale
|
|
| Procedeu de prelucrare |
Canelare (ESE)
|
|
| Număr tăişuri |
2 buc.
|
|
| Lăţime de canelare w |
3 mm
|
|
| Rază colț, dreapta R |
1,5 mm
|
|
| Categorie |
HB7010
|
|
| Material tăiș |
Carbură
|
|
| Grupa de aşchiere |
P (oţel)
|
|
| recomandat pentru material |
Alamă; Fontă gri (K); Oțel (P); Oțel inoxidabil (M); Titan; Universal
|
|
| Execuție spargere așchii |
GC
|
|
| Strat de acoperire |
PVD
|
|
| Număr de piese |
50 buc.
|
|
| Umiditate maximă |
recomandat
|
|
| Prelucrare uscată |
indicat în anumite condiţii
|
|
| Lubrifiant de răcire |
da
|
|
| Grosime plăcuță de tăiere S |
3 mm
|
|
| Versiune plăcuță de tăiere |
neutru
|
|
| Raza vârfului R |
1,5 mm
|
|
| Adâncimea de tăiere – intervalul de lucru recomandat, min. |
0,3 mm
|
|
| Adâncimea de tăiere – intervalul de lucru recomandat, max. ap max |
1,3 mm
|
|
| Adâncimea de tăiere ap, min. |
0,3 mm
|
|
| Adâncimea de tăiere ap, max. |
1,3 mm
|
|
| Viteza de tăiere – aplicație principală, min. |
70 m/min
|
|
| Viteza de tăiere – aplicație principală, max. |
230 m/min
|
|
| Viteza de tăiere – aplicație secundară, min. |
70 m/min
|
|
| Viteza de tăiere – aplicație secundară, max. |
150 m/min
|
|
| Avans per rotație min. f |
0,05 mm/rot
|
|
| Avans per rotație max. f |
0,4 mm/rot
|
|
| Zerspanungsgruppe Nebenanwendung |
M (oțel inoxidabil)
|
|
| Material tăiș, denumire producător |
HB7010
|
|
| Direcţie de utilizare |
neutru
|
|
| Codificare finisare / degroşare |
Degroşare-finisare; Finisare
|
|
| Sfărâmător de aşchii |
da
|
|
| Condiţie de tăiere |
ușor întreruptă
|
|
| Numărul de posibilități de utilizări |
2 buc.
|
|
| Cuprins |
50 buc.
|
|
| Cuprins |
Set / sortiment
|
| Cod articol | GG3324 3 | |
| EAN / GTIN | 4069515096911 | |
| Număr producător | GG3324 3 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |