{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de produit |
plaquette pour usinage de gorges
|
|
| Procédé d’usinage |
réalisation de gorges (ESE)
|
|
| Nombre de lèvres |
2 pc.
|
|
| Largeur de gorge w |
3 mm
|
|
| Rayon d’angle, à droite R |
1,5 mm
|
|
| nuance |
HB7010
|
|
| Nuance de coupe |
Carbure
|
|
| groupe d’usinage |
P (acier)
|
|
| Pour matériau |
Laiton; Titan; Universel; acier (P); acier inoxydable (M); fonte grise (K)
|
|
| Exécution brise-copeaux |
GC
|
|
| revêtement |
PVD
|
|
| Nombre de pièces |
50 pc.
|
|
| Av. arrosage max. |
adaptée
|
|
| Usinage à sec |
moyennement adaptée
|
|
| lubrifiant |
oui
|
|
| Epaisseur plaquette S |
3 mm
|
|
| Exécution de la plaquette |
neutre
|
|
| Rayon de bec R |
1,5 mm
|
|
| Profondeur de coupe zone de travail recommandée, min. |
0,3 mm
|
|
| Profondeur de coupe zone de travail recommandée, max. ap max |
1,3 mm
|
|
| Profondeur de coupe ap, min. |
0,3 mm
|
|
| Profondeur de coupe ap, max. |
1,3 mm
|
|
| Vitesse de coupe application principale, min. |
70 m/min
|
|
| Vitesse de coupe application principale, max. |
230 m/min
|
|
| Vitesse de coupe application secondaire, min. |
70 m/min
|
|
| Vitesse de coupe application secondaire, max. |
150 m/min
|
|
| Avance par tour min. f |
0,05 mm/tr
|
|
| Avance par tour max. f |
0,4 mm/tr
|
|
| Zerspanungsgruppe Nebenanwendung |
M (acier inoxydable)
|
|
| nuances de coupe, désignation du fabricant |
HB7010
|
|
| Sens d’utilisation |
neutre
|
|
| Classement finition/ébauche |
Ebauche-Finition; Finition
|
|
| Brise-copeaux |
oui
|
|
| Condition de coupe |
Légèrement intermittente
|
|
| Nombre de possibilités d’utilisation |
2 pc.
|
|
| Sommaire |
50 pc.
|
|
| Sommaire |
jeu / Assortiment
|
| Référence article | GG3324 3 | |
| EAN / GTIN | 4069515096911 | |
| Réf. fabricant | GG3324 3 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |