• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Pachet freze din carbură HPC HOLEX Pro Inox M

Cod articol.: GG2996 8
Setați prețul 5 buc. (35,45 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
54 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC (mm) Setați prețul 5 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Nu
Lubrifiant de răcire ja
Umiditate minimă recomandat
Serie Pro Inox
Umiditate maximă recomandat
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Formular de înregistrare Standard
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 8 mm
Prelucrare uscată nerecomandat
Clasa de toleranță la prindere h6
Diametrul cozii DS 8 mm
Lungimea cozii LS 38 mm
Ulei recomandat
Tip de coadă HB
Aer indicat în anumite condiţii
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil)
Strat de acoperire TiAlSiN
Diametru tăiş Dc 8 mm
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Clasa de toleranţă e8
Diametru corp D2 7,7 mm
Lungime de tăiere Lc 24 mm
Tip de freză ISO Freză
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 4
Sens de torsionare pe dreapta
Unghi de răsucire 38 grad
Numărul de versiuni de colț 1
Margine / muchie 1
Design de colț Ca teșitură
Lăţime teşitură 0,2 mm
Unghi teşitură 45 grad
Împărţirea tăişului Inegal
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Caracteristica unghiului elicei inegal
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă A 30 mm
Lungime utilă L1 21 mm
Lungimea totală L 68 mm
Lungime funcţională 30 mm
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard Werksnorm
Procedeu de prelucrare Frezare pe colţ; Frezarea canalelor
Inel colorat albastru
Strategie de aşchiere HPC
Tip produs freză monobloc
Factor de corectare fz 2
Adâncime de tăiere max. L2 21 mm; 8 mm

Identificare și clasificare

Cod articol GG2996 8
EAN / GTIN 4062406625511
Număr producător GG2996 8
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
240
Oţel < 750 N/mm²
P
220
Oţel < 900 N/mm²
P
180
Oţel < 1100 N/mm²
P
180
Oţel < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
85
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Durabilitate excelentă în clasa sa, la prelucrarea oţelurilor rezistente la coroziune datorită stratului inovativ şi geometriei. Special pentru prelucrarea oţelurilor inoxidabile în domeniul ultraperformant, de ex., a oţelurilor duplex. Performanţă optimă de aşchiere datorită vitezelor mari de tăiere.
Similar Codului 202996.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "Pro Inox" Vedeţi-le pe toate