• A surcharge was added to this item price.

Paquete económico de fresas de MDI HPC HOLEX Pro Inox M

Número de artículo: GG2996 8
Establecer precio 5 Unidad (35,45 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
50 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC (mm) Establecer precio 5 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior No
Lubricante refrigerante
Húmedo mínimo adecuado
Serie Pro Inox
Húmedo máximo adecuado
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Forma de asiento Standard
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 8 mm
Procesamiento en seco inapropiado
Clase de tolerancia del asiento h6
Diámetro del mango DS 8 mm
Longitud del mango LS 38 mm
Aceite adecuado
Ejecución del mango HB
Aire adecuado con restricciones
Material de corte MDI
Grupo de arranque de virutas M (acero inoxidable)
Recubrimiento TiAlSiN
Diámetro del filo Dc 8 mm
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Clase de tolerancia e8
Diámetro del cuerpo D2 7,7 mm
Longitud de filo Lc 24 mm
Tipo de fresa ISO Fresa angular
Número de cortes activos (circunferencial) Z 4
Sentido de torcimiento derecha
Ángulo de desprendimiento 38 grados
Número de versiones de esquina 1
Esquina/borde 1
Versión de esquina Como chaflán
Ancho del chaflán angular 0,2 mm
Ángulo del chaflán angular 45 grados
División de los cortes Desigual
Dirección de aproximación Horizontal, con inclinación y vertical
Características ángulo espiral desigual
Interfaz Punto de separación 1
Longitud de alcance A 30 mm
Longitud útil L1 21 mm
Longitud total L 68 mm
Longitud funcional 30 mm
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma Werksnorm
Procedimiento de mecanizado Escuadrado; Fresado de ranuras
Anillo de color color azul
Estrategia de arranque de virutas HPC
Tipo de producto fresa angular
Factor de corrección fz 2
Profundidad de corte máx. L2 21 mm; 8 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo GG2996 8
EAN / GTIN 4062406625511
Número del fabricante GG2996 8
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
240
Stål < 750 N/mm²
P
220
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
180
Stål < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
85
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Duración excelente en su clase en el mecanizado de aceros resistentes a la corrosión gracias al recubrimiento innovador y la geometría. Especial para aceros inoxidables en régimen de alto rendimiento, p. ej. Dúplex. Potencia óptima de arranque de viruta gracias a las altas velocidades de corte.
Como n.° 202996.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Pro Inox" Ver todos