• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Plăcuță amovibilă TCMT finisare 30 bucăți, HB7010-2, Referinţă: 110202

Cod articol.: GG2839 110202
Setați prețul 30 bucăți (5,59 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Referinţă Setați prețul 30 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip de fixare placă de tăiere S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură)
Număr de tăişuri 3 buc.
Denumire Inserție de tăiere TCMT 110202
Categorie HB7010-2
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere P (oţel)
Rază la colţ R 0,2 mm
Strat de acoperire CVD
Clasa de toleranţă M
Execuție spargere așchii SS
Număr de piese 30 buc.
Umiditate maximă recomandat
Lubrifiant de răcire da
Formă de bază triunghiular
Grosime plăcuță de tăiere S 2,38 mm
Versiune plăcuță de tăiere neutru
Lungime muchie așchietoare l 11 mm
Înălțime muchie așchietoare 2,38 mm
Diametru plăcuță de tăiere d 6,35 mm
Unghi la colţ 60 grade
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 7 grade
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) 7 grade
Unghi de degajare normal, muchie de tăiere principală 7 grade
Cod ISO TCMT 110202
Diametrul orificiului de fixare 2,8 mm
Adâncimea de tăiere – intervalul de lucru recomandat, min. 0,2 mm
Adâncimea de tăiere – intervalul de lucru recomandat, max. ap max 1,5 mm
Adâncimea de tăiere ap, min. 0,15 mm
Adâncimea de tăiere ap, max. 2,75 mm
Viteza de tăiere – aplicație principală, min. 150 m/min
Viteza de tăiere – aplicație principală, max. 500 m/min
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,07 mm/rot
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,25 mm/rot
Denumire standard material de tăiere, 2. Prioritate P10
Denumire standard material de tăiere, 3. Prioritate P10
Grupa de așchiere, specifică producătorului P10
Material tăiș, denumire producător HB7010-2
Placă de tăiere grosime T 2,38 mm
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere TCMT 110202
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 TC1102023N
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO da
Direcţie de utilizare neutru
Recomandat pentru material Oțel (P)
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip de fixare Alezaj
Sfărâmător de aşchii da
Condiţie de tăiere permanent
Numărul de posibilități de utilizări 3 buc.
Cuprins 30 buc.
Cuprins set

Identificare și clasificare

Cod articol GG2839 110202
EAN / GTIN 4069515078979
Număr producător GG2839 110202
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Oţel < 1100 N/mm²
P
Oţel < 1400 N/mm²
P
continu
 
Umiditate maximă