• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Plăcuță amovibilă TCMT finisare 30 bucăți, HB7010-2, Referinţă: 110208

Cod articol.: GG2839 110208
Produs nou
Setați prețul 30 Pieces (5,17 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Referinţă Setați prețul 30 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Formă de bază triunghiular
Lățime plăcuță de tăiere B 11 mm
Grosime plăcuță de tăiere S 2,38 mm
Lungime plăcuță de tăiere L 11 mm
Versiune plăcuță de tăiere neutru
Lungime muchie așchietoare l 11 mm
Diametru plăcuță de tăiere d 11 mm
Rază la colţ R 0,8 mm
Unghi la colţ 60 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 7 grad
Cod ISO TCMT 110208
Execuție spargere așchii SS
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere P (oţel)
Grupă de aplicaţii ale sculelor P10
Strat de acoperire neacoperită
Categorie HB7010-1
Placă de tăiere grosime T 2,38 mm
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere TCMT 110208
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 TCMT 110208
Denumire Inserție de tăiere TCMT 110208
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO ja
Număr de tăişuri 3 buc.
Recomandat pentru material Oțel (P)
Procedeu de prelucrare Canelare (ESE)
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Sfărâmător de aşchii ja
Condiţie de tăiere permanent
Cuprins 30 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol GG2839 110208
EAN / GTIN 4069515078955
Număr producător GG2839 110208
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Oţel < 1100 N/mm²
P
Oţel < 1400 N/mm²
P
continu
 
Umiditate maximă