• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

GARANT Vorteilspack TCMT Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück

Artikel-Nr.: GG2839 110202
Setpreis 30 Stück (5,59 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Größe Setpreis 30 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Befestigungsart Schneidplatte S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt)
Anzahl Schneiden 3 St.
Bezeichnung Schneidplatte TCMT 110202
Sorte HB7010-2
Schneidstoff HM
Zerspanungsgruppe P (Stahl)
Eckenradius R 0,2 mm
Toleranzklasse M
Ausführung Spanbrecher SS
Anzahl Teile 30 St.
nass max. geeignet
Kühlschmierstoff ja
Grundform dreieckig
Stärke Schneidplatte S 2,38 mm
Länge Schneidkante l 11 mm
Durchmesser Schneidplatte d 6,35 mm
Eckenwinkel 60 Grad
Normalfreiwinkel (Hauptschneide) 7 Grad
Schnittbedingung durchgehend
ISO-Code TCMT 110202
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, min. 0,2 mm
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, max. ap max 1,5 mm
Schnitttiefe ap, min. 0,25 mm
Schnitttiefe ap, max. 2,75 mm
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. 150 m/min
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. 500 m/min
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,07 mm/U
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,25 mm/U
Schneidplattendicke T 2,38 mm
Trennstellenkodierung Schneidplatte TCMT 1102
Produktart Schneidplatte
mit ISO Code ja
geeignet für Material Stahl (P)
Schlicht / Schrupp-Zuordnung Schlichten
Befestigungsart Bohrung
Spanbrecher ja
Schnittbedingung durchgehend
Anzahl Nutzungsmöglichkeiten 3 St.
Inhalt 30 St.
Inhalt Set

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG2839 110202
EAN / GTIN 4069515078979
Herstellernummer GG2839 110202
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Stahl < 1100 N/mm²
P
Stahl < 1400 N/mm²
P
kontinuierlich
 
nass maximal