{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de tăişuri | 4 buc. | |
| Denumire Inserție de tăiere | RCMX 1003 | |
| Categorie | HB7020-2 | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Grupa de aşchiere | P (oţel) | |
| Clasa de toleranţă | M | |
| Execuție spargere așchii | SM | |
| Număr de piese | 30 buc. | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Formă de bază | rotund | |
| Grosime plăcuță de tăiere S | 3,18 mm | |
| Diametru plăcuță de tăiere d | 10 mm | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) | 7 grade | |
| Cod ISO | RCMX 1003 | |
| Adâncimea de tăiere – intervalul de lucru recomandat, min. | 0,3 mm | |
| Adâncimea de tăiere – intervalul de lucru recomandat, max. ap max | 2 mm | |
| Adâncimea de tăiere ap, min. | 0,5 mm | |
| Adâncimea de tăiere ap, max. | 2 mm | |
| Viteza de tăiere – aplicație principală, min. | 110 m/min | |
| Viteza de tăiere – aplicație principală, max. | 350 m/min | |
| Vorschub pro Umdrehung min. f | 0,08 mm/rot | |
| Vorschub pro Umdrehung max. f | 0,3 mm/rot | |
| Material tăiș, denumire producător | HB7020-2 | |
| Placă de tăiere grosime T | 3,18 mm | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere | RC.X 1003 | |
| Tip produs | Plăcuţă | |
| Cu cod ISO | da | |
| Recomandat pentru material | Oțel (P) | |
| Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare; Finisare | |
| Sfărâmător de aşchii | da | |
| Condiţie de tăiere | întrerupt | |
| Numărul de posibilități de utilizări | 4 buc. | |
| Cuprins | 30 buc. | |
| Cuprins | set |
| Cod articol | GG2825 1003 | |
| EAN / GTIN | 4069515079419 | |
| Număr producător | GG2825 1003 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |