• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

GARANT Vorteilspack RCMX Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück

Artikel-Nr.: GG2825 1003
Setpreis 30 Stück (5,59 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Größe Setpreis 30 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Schneiden 4 St.
Bezeichnung Schneidplatte RCMX 1003
Sorte HB7020-2
Schneidstoff HM
Zerspanungsgruppe P (Stahl)
Toleranzklasse M
Ausführung Spanbrecher SM
Anzahl Teile 30 St.
nass max. geeignet
Kühlschmierstoff ja
Grundform rund
Stärke Schneidplatte S 3,18 mm
Durchmesser Schneidplatte d 10 mm
Normalfreiwinkel (Hauptschneide) 7 Grad
ISO-Code RCMX 1003
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, min. 0,3 mm
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, max. ap max 2 mm
Schnitttiefe ap, min. 0,5 mm
Schnitttiefe ap, max. 2 mm
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. 110 m/min
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. 350 m/min
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,08 mm/U
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,3 mm/U
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HB7020-2
Schneidplattendicke T 3,18 mm
Trennstellenkodierung Schneidplatte RC.X 1003
Produktart Schneidplatte
mit ISO Code ja
geeignet für Material Stahl (P)
Schlicht / Schrupp-Zuordnung Schlichten; Schruppen
Spanbrecher ja
Schnittbedingung unterbrochen
Anzahl Nutzungsmöglichkeiten 4 St.
Inhalt 30 St.
Inhalt Set

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG2825 1003
EAN / GTIN 4069515079419
Herstellernummer GG2825 1003
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Stahl < 1100 N/mm²
P
Stahl < 1400 N/mm²
P
kontinuierlich
 
nass maximal