• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Paquete económico de plaquita de corte reversible RCMX de mecanizado medio 30 piezas

Número de artículo: GG2825 1003
Establecer precio 30 unidades (5,59 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño Establecer precio 30 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de cortes 4 ud.
Designación plaquita de corte RCMX 1003
Clase HB7020-2
Material de corte MD
Grupo de arranque de virutas P (acero)
Clase de tolerancia M
Modelo de rompevirutas SM
Número de piezas 30 ud.
Húmedo máximo adecuado
Lubricante refrigerante sí
Forma básica redondo
Grosor de la placa de corte S 3,18 mm
Diámetro de la placa de corte d 10 mm
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 7 grados
Código ISO RCMX 1003
Profundidad de corte recomendada, mín. 0,3 mm
Profundidad de corte recomendada, máx. ap max 2 mm
Profundidad de corte ap, mín. 0,5 mm
Profundidad de corte ap, máx. 2 mm
Velocidad de corte, aplicación principal, mín. 110 m/min
Velocidad de corte, aplicación principal, máx. 350 m/min
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,08 mm/rev.
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,3 mm/rev.
Material de corte, denominación del fabricante HB7020-2
Grosor de la inserción T 3,18 mm
Codificación de punto de separación plaquita de corte RC.X 1003
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO sí
Para material Acero (P)
Asignación fino/desbaste Acabado; Desbaste-acabado
Rompevirutas sí
Condición de corte interrumpido
Número de opciones de uso 4 ud.
Contenido 30 ud.
Contenido juego

Identificación y clasificación

Número de artículo GG2825 1003
EAN / GTIN 4069515079419
Número del fabricante GG2825 1003
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal