{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nombre de lèvres | 4 pc. | |
| Désignation de la plaquette | RC.X 1003 | |
| Nuance de coupe | Carbure | |
| Groupe d’usinage | P (acier) | |
| Classe de tolérance | M | |
| Exécution brise-copeaux | SM | |
| Forme de base | ronde | |
| Code ISO | RC.X 1003 | |
| Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, min. | 0,3 mm | |
| Profondeur de coupe max. ap max | 2 mm | |
| Schnitttiefe ap, min. | 0,5 mm | |
| Schnitttiefe ap, max. | 2 mm | |
| Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. | 110 m/min | |
| Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. | 350 m/min | |
| Vorschub, min. | 0,08 mm/tr | |
| Vorschub, max. | 0,3 mm/tr | |
| type de produit | Plaquettes | |
| Avec code ISO | oui | |
| Pour matériau | acier (P) | |
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition; Finition | |
| Brise-copeaux | oui | |
| Condition de coupe | Interrompue | |
| Sommaire | 30 pc. |
| Référence article | GG2825 1003 | |
| EAN / GTIN | 4069515079419 | |
| Réf. fabricant | GG2825 1003 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |