• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Pachet plăcuțe de profilat canale prelucrare medie

Cod articol.: GG2741 2
Setați prețul 30 bucăți (14,22 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime de canelare w (mm) Setați prețul 30 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţime de canelare w 2 mm
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil); P (oţel)
Categorie HB7020
Tip produs Plăcuţă de profilat canale
Recomandat pentru material Oțel (P); Oțel inoxidabil (M)
Cuprins 30 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol GG2741 2
EAN / GTIN 4067263097464
Număr producător GG2741 2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
220
Oţel < 750 N/mm²
P
180
Oţel < 900 N/mm²
P
170
Oţel < 1100 N/mm²
P
140
Oţel < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
continu
 
Umiditate maximă