• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Pack promotionnel Plaquette pour usinage de gorges, semi-finition

Réf.: GG2741 2
Fixer le prix 30 unités (426,53 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w (mm) Fixer le prix 30 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur de gorge w 2 mm
Groupe d’usinage M (acier inoxydable); P (acier)
Nuance HB7020
type de produit plaquette pour usinage de gorges
Pour matériau acier (P); acier inoxydable (M)
Sommaire 30 pc.

Identification et classification

Référence article GG2741 2
EAN / GTIN 4067263097464
Réf. fabricant GG2741 2
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
220
Acier < 750 N/mm²
P
180
Acier < 900 N/mm²
P
170
Acier < 1100 N/mm²
P
140
Acier < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
Fonte GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
Continue
 
av. arrosage max.