• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Cenově výhodné balení – zapichovací deska, střední obrábění

Artiklové číslo: GG2741 2
Nastavit cenu 30 Pieces (CZK 355,43 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka zápichu w (mm) Nastavit cenu 30 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provedení řezné destičky neutrální
Šířka upichování w 2 mm
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Typ HB7020
Druh produktu Zapichovací destička
Vhodné pro materiál Nerezová ocel (M); Ocel (P)
Postupy obrábění Zapichování a upichování (EEA)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Obsah 30 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG2741 2
EAN / GTIN 4067263097464
Číslo výrobce GG2741 2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
220
Ocel < 750 N/mm²
P
180
Ocel < 900 N/mm
P
170
Ocel < 1100 N/mm²
P
140
Ocel < 1400 N/mm
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
kontinuální
 
mokré max.
 

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku