• A surcharge was added to this item price.

Pachet burghie ultraperformante din carbură, cu coadă cilindrică DIN 6535 HB HOLEX Pro Inox, 5 bucăți

Cod articol.: GG2491 3,9
Setați prețul 5 buc. (28,11 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
55 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC m7 (mm) Setați prețul 5 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Da, cu 25 bar
Scurgeri de lubrifiant de răcire Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Lubrifiant de răcire ja
Număr de unelte 5 buc.
Serie Pro Inox
Umiditate maximă recomandat
Denumirea producătorului HOLEX Pro INOX VHM-Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HB
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Formular de înregistrare Forma B
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 6 mm
Prelucrare uscată nerecomandat
Clasa de toleranță la prindere h6
Diametrul cozii 6 mm
Tip de coadă HB
Aer indicat în anumite condiţii
Diametru de tăiere, min. 3,9 mm
Diametru de tăiere, max. 3,9 mm
Configurabil nein
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Clasa de toleranță ISO m7
Lungimea canalelor de aşchii 24 mm
Număr de tăişuri 2
Sens de torsionare pe dreapta
Unghi, prima etapă 140 grad
Formă şlefuire N
Denumirea produsului (tip) INOX
Utilizare la tipul de găurire Gaură străpunsă
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil)
Strat de acoperire AlTiN
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime utilă 18,2 mm
Lungimea totală 66 mm
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard DIN 6537 K
Procedeu de prelucrare Găurire în material solid
Inel colorat albastru
Tip produs Burghiu solid
Cuprins set

Identificare și clasificare

Cod articol GG2491 3,9
EAN / GTIN 4067263086468
Număr producător GG2491 3,9
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
140
Alu > 10% Si
N
120
Oţel < 500 N/mm²
P
120
Oţel < 750 N/mm²
P
110
Oţel < 900 N/mm²
P
90
Oţel < 1100 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
45
Ti > 850 N/mm²
S
35
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 

Descriere

Execuţie:

Similar Cod 122490.
Prelucrare eficientă a găurilor, în special pentru utilizarea în oţeluri inoxidabile şi rezistente la acid.
Tăişuri principale drepte cu design optimizat al muchiilor de tăiere pentru un comportament îmbunătăţit de rupere a aşchiilor. Canale mărite de aşchii, pentru o evacuare excelentă a acestora.Rezistenţă crescută la uzură datorită substratului îmbunătăţit din carbură şi a stratului de acoperire rezistent la temperaturi ridicate.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "Pro Inox" Vedeţi-le pe toate