• Stimați Clienți, sâmbătă, 24 octombrie 2026, între orele 09:00 și aproximativ 11:00, vom efectua lucrări de mentenanță în eShop. În această perioadă, afișarea prețurilor poate fi temporar limitată. Vă mulțumim pentru înțelegere!

Pachet burghie elicoidale HSS N

Cod articol.: GG1365 11
Setați prețul 20 bucăți (6,05 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
199 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h8 (mm) Setați prețul 20 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș HSS
Standard DIN 338
Strat de acoperire TiN
Diametru de tăiere, min. Dc min. 11 mm
Clasa de toleranță ISO h8
Lungimea totală L 142 mm
Lungimea canalelor de aşchii Lc 94 mm
Diametrul cozii DS 11 mm
Unghi, prima etapă 118 grade
Unghiu spirală min. 35 grade
Denumirea produsului (tip) N
Răcire interioară nu
Număr de tăişuri Z 2
Cuprins set
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Număr de piese 20 buc.
Avans f 0,16 mm/rot
Umiditate maximă recomandat
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere, Punct de separare nr. 1 Coadă cilindrică
Formular de înregistrare Arbore neted
Lungimea tijei LS 48 mm
Ulei recomandat
Lubrifiant de răcire da
Configurabil nu
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Sens de torsionare pe dreapta
Unghiu spirală max. 40 grade
Formă şlefuire C
Grupa de aşchiere K (fontă); P (oţel)
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Clasa de toleranţă h8
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Oțel solid
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Inel colorat Fără
Tip produs Burghiu solid
Adâncime maximă de găurire recomandată 77,5 mm
Avans in oțel < 500 N/mm2

Identificare și clasificare

Cod articol GG1365 11
EAN / GTIN 4045197910981
Număr producător GG1365 11
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
56
Alu > 10% Si
N
50
Oţel < 500 N/mm²
P
50
Oţel < 750 N/mm²
P
37
Oţel < 900 N/mm²
P
31
Oţel < 1100 N/mm²
P
12
Oţel < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
GG(G)
K
31
CuZn
N
80
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Cu geometrie la vârf Forma C de la Ref. 2,4 mm
Miez normal întărit fără conicitate.
Ascuţire la vârf.
Ascuţire:
Concentricitate ridicată şi acurateţe a pasului.
Burghiu pentru producţia în serie.
Similar Cod 114360.

Recomandare:

Adâncimea maximă de găurire:
L2 = LC - 1,5 × DC.