Paquete económico de broca espiral HSS N

Número de artículo: GG1365 11
Establecer precio 20 unidades (6,05 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
257 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h8 (mm) Establecer precio 20 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte HSS
Norma DIN 338
Recubrimiento TiN
Diámetro del filo, mín. Dc min. 11 mm
Clase de tolerancia ISO h8
Longitud total L 142 mm
Longitud de ranura de viruta Lc 94 mm
Diámetro vástago DS 11 mm
Ángulo, 1.er escalón 118 grados
Ángulo de espiral, mín. 35 grados
Nombre del producto (tipo) N
Refrigeración interior no
Cantidad de cortes Z 2
Contenido juego
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Número de piezas 20 ud.
Avance f 0,16 mm/rev.
Húmedo máximo adecuado
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento, Punto de separación 1 Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL01100105
Forma de asiento Mango liso
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 11 mm
Tipo de alojamiento Espiga
Aceite adecuado
Ejecución del mango HA
Lubricante refrigerante sí
Diámetro del filo, máx. Dc max. 11 mm
Configurable no
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo 3,3 mm
Sentido de torcimiento derecha
Ángulo de espiral, máx. 40 grados
Forma de rectificado C
Grupo de arranque de virutas K (hierro fundido); M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero); S (materiales difícilmente mecanizables)
Material de corte, denominación del fabricante HSS
Interfaz Punto de separación 1
Clase de tolerancia h8
Longitud útil L1 82 mm
Peso 74,1 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Acero macizo
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Anillo de color Sin
Tipo de producto Broca maciza
Profundidad máxima de perforación recomendada 77,5 mm
Avance en acero < 500 N/mm2

Identificación y clasificación

Número de artículo GG1365 11
EAN / GTIN 4045197910981
Número del fabricante GG1365 11
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminium (med korte spåner)
N
56
Alu > 10% Si
N
50
Stål < 500 N/mm²
P
50
Stål < 750 N/mm²
P
37
Stål < 900 N/mm²
P
31
Stål < 1100 N/mm²
P
12
Stål < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
GG (G)
K
31
CuZn
N
80
Olie
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Con agudizado forma C a partir de tamaño 2,4 mm.
Grosor de alma normal sin aumento del alma.
Rectificado entre puntas preciso.
Perfiles rectificados:
Alta precisión de concentricidad y de división.
Broca para la fabricación en serie.
Como n.º 114360.

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:
L2 = LC - 1,5 × DC.