Pack promotionnel Foret hélicoïdal HSS N

Réf.: GG1365 11
Fixer le prix 20 unités (6,05 € / 1 unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
193 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 (mm) Fixer le prix 20 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance de coupe HSS
Norme DIN 338
Revêtement TiN
Diamètre des dents, min. Dc min. 11 mm
Classe de tolérance ISO h8
Longueur totale L 142 mm
Longueur des goujures Lc 94 mm
Diamètre de queue DS 11 mm
Angle, 1er étage 118 degrés
Angle d’hélice, min. 35 degrés
Désignation du produit (type) N
Arrosage interne non
Nombre de lèvres Z 2
Sommaire kit/assortiment
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Nombre de pièces 20 pc.
Avance f 0,16 mm/tr
Av. arrosage max. adaptée
Position des interfaces côté machine
Type de barre, interface 1 Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL01100105
Format d’image queue lisse
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 11 mm
Type d’attachement tenon
Huile adaptée
Type de queue HA
Lubrifiant oui
Diamètre des dents, max. Dc max. 11 mm
Configurable non
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe 3,3 mm
Sens de l’hélice droite
Angle d’hélice, max. 40 degrés
Type d’affûtage C
Groupe d’usinage K (fonte); M (acier inoxydable); N (métaux non ferreux); P (acier); S (matériaux difficiles à usiner)
Nuances de coupe, désignation du fabricant HSS
Interface interface 1
Classe de tolérance h8
Longueur utile L1 82 mm
Poids 74,1 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil acier plein
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Bague de couleur sans
Type de produit foret
Profondeur de perçage maximale recommandée 77,5 mm
Avance en acier < 500 N/mm2

Identification et classification

Référence article GG1365 11
EAN / GTIN 4045197910981
Réf. fabricant GG1365 11
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
56
Alu > 10% Si
N
50
Acier < 500 N/mm²
P
50
Acier < 750 N/mm²
P
37
Acier < 900 N/mm²
P
31
Acier < 1100 N/mm²
P
12
Acier < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
Fonte GG(G)
K
31
CuZn
N
80
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Avec amincissement type C à partir de 2,4 mm.
Epaisseur d'âme normale sans conicité.
Affûtage au sommet précis.
Rectifiés:
Grande précision de concentricité et affûtage auto-centrant.
Forets destinés à la fabrication en série.
Comme 114360.

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:
L2 = LC - 1,5 × DC.