{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Nu | |
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Serie | Vap Tap | |
| Denumirea producătorului | GARANT Vap Tap Universal Gewindebohrer | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Clasa de toleranță la prindere | h9 | |
| Diametrul cozii DS | 20 mm | |
| Tip de filet | M | |
| Diametrul nominal al filetului metric | 27 mm | |
| Filet | M27x3-6H | |
| Pasul filetului | 3 mm | |
| Clasă de toleranţă filete | ISO 2 6H | |
| Număr de tăişuri | 4 | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Unghi de răsucire | 40 grad | |
| Tip de unealtă de filetare | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
| Forma tăiere | C | |
| Utilizare la tipul de găurire | Gaură înfundată | |
| Număr caneluri de pretensionare | 4 | |
| Diametru gaură centrală | 24 mm | |
| Unghiul flancurilor | 60 grad | |
| Deschidere cheie pătrată □ | 16 mm | |
| Material tăiș | HSS-E | |
| Strat de acoperire | Vaporizat | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime utilă L1 | 81 mm | |
| Lungimea totală L | 160 mm | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Standard | DIN 376 | |
| Procedeu de prelucrare | Prelucrare filet interioară | |
| Inel colorat | verde | |
| Tip produs | Tarod |
| Cod articol | GG1358 M27 | |
| EAN / GTIN | 4069515083942 | |
| Număr producător | GG1358 M27 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |