• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Pachet avantajos GARANT Uni Hero burghie din carbură cu coadă cilindrică DIN 6535 HB, 5 bucăți

Cod articol.: GG1258 10
Setați prețul 5 bucăți (167,14 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h7 (mm) Setați prețul 5 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș Carbură
Strat de acoperire TiAlSiN
Diametru de tăiere, min. Dc min. 10 mm
Clasa de toleranță ISO h7
Lungimea totală L 142 mm
Lungimea canalelor de aşchii Lc 95 mm
Diametrul cozii DS 10 mm
Unghi, prima etapă 140 grade
Răcire interioară da, cu 25 bar
Număr de tăişuri Z 2
Cuprins set
Număr de piese 5 buc.
Umiditate minimă recomandat
Umiditate maximă recomandat
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Clasa de toleranță la prindere h6
Tip de coadă HB
Aer indicat în anumite condiţii
Lubrifiant de răcire da
Serie Uni Hero
Denumirea producătorului Vorteilspack GARANT Uni Hero VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HB, 5 Stück
Configurabil nu
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Grupa de aşchiere K (fontă); M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); P (oţel); S (materiale greu de prelucrat)
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Clasa de toleranţă h7
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Inel colorat portocaliu
Strategie de aşchiere HPC
Tip produs Burghiu solid
Versiune (×D) 8×D
Adâncime maximă de găurire recomandată 80 mm

Identificare și clasificare

Cod articol GG1258 10
EAN / GTIN 4069515084611
Număr producător GG1258 10
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
140
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
150
Oţel < 500 N/mm²
P
120
Oţel < 750 N/mm²
P
115
Oţel < 900 N/mm²
P
110
Oţel < 1100 N/mm²
P
80
Oţel < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
65
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
95
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Universalitate și economie maximă într-o singură unealtă. Design robust al sculei și design convex-concav al muchiei de tăiere curbate pentru o stabilitate optimă a sculei și un comportament de rupere a așchiilor într-o gamă largă de materiale. Geometrie specială a camerei cipurilor și camere de cip lustruite pentru evacuarea ideală a cipurilor și fiabilitate maximă a procesului. Strat TiAlSiN ultra-neted de înaltă performanță pentru reducerea eficientă a uzurii și formarea marginilor.

Notă:

Lungime canelură LC= L2+ 1,5× DC.