• Chers Clients, le samedi 24 octobre 2026, de 09h00 à environ 11h00, nous effectuerons des travaux de maintenance sur l’eShop. Pendant cette période, l’affichage des prix pourra être temporairement limité. Nous vous remercions de votre compréhension!
    • Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Pack promotionnel Forets carbure monobloc GARANT Uni Hero, queue cylindrique DIN 6535 HB, 5 pièces

Réf.: GG1258 10
Fixer le prix 5 unités (167,14 € / 1 unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
35 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h7 (mm) Fixer le prix 5 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance de coupe carbure monobloc
Revêtement TiAlSiN
Diamètre des dents, min. Dc min. 10 mm
Classe de tolérance ISO h7
Longueur totale L 142 mm
Longueur des goujures Lc 95 mm
Diamètre de queue DS 10 mm
Angle, 1er étage 140 degrés
Arrosage interne oui, à 25 bars
Nombre de lèvres Z 2
Sommaire kit/assortiment
Nombre de pièces 5 pc.
Av. arrosage min. adaptée
Av. arrosage max. adaptée
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Classe de tolérance de barre h6
Type de queue HB
Air moyennement adaptée
Lubrifiant oui
Série Uni Hero
Référence fabricant Vorteilspack GARANT Uni Hero VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HB, 5 Stück
Configurable non
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Groupe d’usinage K (fonte); M (acier inoxydable); N (métaux non ferreux); P (acier); S (matériaux difficiles à usiner)
Interface interface 1
Classe de tolérance h7
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Bague de couleur orange
Stratégie d’usinage HPC
Type de produit foret
Exécution (×D) 8×D
Profondeur de perçage maximale recommandée 80 mm

Identification et classification

Référence article GG1258 10
EAN / GTIN 4069515084611
Réf. fabricant GG1258 10
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
140
Alu (à copeaux courts)
N
150
Acier < 500 N/mm²
P
120
Acier < 750 N/mm²
P
115
Acier < 900 N/mm²
P
110
Acier < 1100 N/mm²
P
80
Acier < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
65
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
35
Fonte GG(G)
K
95
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
Air
 

Description

Exécution:

Polyvalence et rentabilité maximales dans un seul outil. Conception robuste de l’outil et arête de coupe convexe-concave arquée pour une excellente stabilité de l’outil et un bris de copeaux optimal dans un large éventail de matériaux. Géométrie spéciale des goujures et goujures polies pour une évacuation parfaite des copeaux et une sécurité de processus maximale. Revêtement hautes performances TiAlSiN ultra-lisse pour une réduction efficace de l’usure et de la formation d’arêtes rapportées.

Remarque(s):

Longueur des goujures LC= L2+ 1,5× DC.