Pachet avantajos GARANT Uni Hero burghie din carbură cu coadă cilindrică DIN 6535 HB, 5 bucăți

Cod articol.: GG1258 11,2
Produs nou
Setați prețul 5 buc. (154,80 € / 1 kos)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc Livrabil în 5-10 zile lucrătoare
10 livrabil imediat 10 bucăți disponibile în 5-10 zile lucrătoare

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Premer DC h7 (mm) Setați prețul 5 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Notranje hlajenje da, s 25 bari
Puščanje hladilnega mazalnega sredstva z izstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično
Hladilno mazalno sredstvo da
Število orodij 5 kos
Mokro maks. primerno
Oznaka proizvajalca GARANT Uni Hero VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HB
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Kodiranje ločilnega mesta v skladu z ISO TS 13399-60 CYLD
Oblika vpenjala gladko steblo
Izvedba vpenjala metrično
Velikost vpenjalnega trna, metrična 12 mm
Suha obdelava pogojno primerno
Vrsta vpenjala čep
Tolerančni razred vpenjala h6
Premer držala 12 mm
Izvedba držala HB
Zrak primerno
Premer rezila, min. 11,2 mm
Premer rezila, maks. 11,2 mm
Možnost konfiguracije ne
Toleranca premera reza tolerančni razred ISO
Tolerančni razred ISO h7
Dolžina vpenjalnega utora 114 mm
Število rezil 2
Smer sukanja desni
Kot, 1. stopnja 140 stopinj
Ime izdelka (tip) N
Rezalni material polno karbid
Prevleka TiAlN
Vmesnik ločilno mesto 1
Uporabna dolžina 97,2 mm
Smer rezanja desnorezno
Izvedba orodja polna trda kovina
Standard DIN 6535 HB
Postopek obdelave vrtanje v polno
Strategija odrezovanja HPC
Vrsta izdelka svedri za vrtanje v polno
Vsebina garnitura

Identificare și clasificare

Cod articol GG1258 11,2
EAN / GTIN 4069515084550
Număr producător GG1258 11,2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Al umetna masa
N
140
Al (kratki odrezki)
N
150
Jeklo < 500 N/mm
P
120
Jeklo < 750 N/mm
P
115
Jeklo < 900 N/mm
P
110
Jeklo < 1100 N/mm
P
80
Jeklo < 1400 N/mm
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
65
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
95
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
Zrak
 

Descriere

Version:

The ultimate in universality and profitability in one tool. Robust tool design and convex-concave curved cutting edge design for optimum tool stability and chip breakage behaviour in a wide range of materials. Special flute geometry and polished flutes for ideal chip evacuation and maximum process reliability. Ultra-smooth TiAlSiN high-performance coating to effectively reduce wear and the formation of built-up edges.

Note:

Flute length LC= L2+ 1.5× DC.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript