• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Pachet avantajos GARANT Uni Hero burghie din carbură cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, 5 bucăți

Cod articol.: GG1255 15
Setați prețul 5 bucăți (392,08 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h7 (mm) Setați prețul 5 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș Carbură
Standard Werksnorm
Strat de acoperire TiAlSiN
Diametru de tăiere, min. Dc min. 15 mm
Clasa de toleranță ISO h7
Lungimea totală L 203 mm
Lungimea canalelor de aşchii Lc 152 mm
Diametrul cozii DS 16 mm
Unghi, prima etapă 140 grad
Răcire interioară da, cu 25 bar
Număr de tăişuri Z 2
Cuprins set
Număr de piese 5 buc.
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Tip de coadă HA
Lubrifiant de răcire da
Serie Uni Hero
Denumirea producătorului GARANT Uni Hero VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA
Configurabil nu
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Sens de torsionare pe dreapta
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Clasa de toleranţă h7
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Strategie de aşchiere HPC
Tip produs Burghiu solid
Versiune (×D) 8×D
Adâncime maximă de găurire recomandată 129,5 mm

Identificare și clasificare

Cod articol GG1255 15
EAN / GTIN 4069515087346
Număr producător GG1255 15
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
140
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
150
Oţel < 500 N/mm²
P
120
Oţel < 750 N/mm²
P
115
Oţel < 900 N/mm²
P
110
Oţel < 1100 N/mm²
P
80
Oţel < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
65
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
95
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Universalitate și economie maximă într-o singură unealtă. Design robust al sculei și design convex-concav al muchiei de tăiere curbate pentru o stabilitate optimă a sculei și un comportament de rupere a așchiilor într-o gamă largă de materiale. Geometrie specială a canalelor de așchii și canale de așchii lustruite pentru evacuarea ideală a așchiilor și fiabilitate maximă a procesului. Strat TiAlSiN ultra-neted de înaltă performanță pentru reducerea eficientă a uzurii și formarea marginilor.
Similar cu cod 123020.
Forma HB se livrează la acelaşi preţ cu Cod GG1258.

Notă:

Lungime canelură LC= L2+ 1,5× DC.
Articole cu prețuri în paranteze: Timp de livrare diferit și cantitate minimă de comandă 3 bucăți.