• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Paquete económico de broca de MDI mango cilíndrico DIN 6535 HA, 5 unidad

Número de artículo: GG1255 15
Establecer precio 5 unidades (392,08 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h7 (mm) Establecer precio 5 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte
MDI
Norma
Werksnorm
Recubrimiento
TiAlSiN
Diámetro del filo, mín. Dc min.
15 mm
Clase de tolerancia ISO
h7
Longitud total L
203 mm
Longitud de ranura de viruta Lc
152 mm
Diámetro vástago DS
16 mm
Ángulo, 1.er escalón
140 grados
Refrigeración interior
sí, con 25 bar
Cantidad de cortes Z
2
Contenido
juego
Número de piezas
5 ud.
Avance f
0,24 mm/rev.
Húmedo mínimo
adecuado
Húmedo máximo
adecuado
Posición de las interfaces
Lado de la máquina
Tipo de asiento, Punto de separación 1
Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación
ZYL01600115
Forma de asiento
Mango liso
Diseño de asiento
sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico
16 mm
Tipo de alojamiento
Espiga
Clase de tolerancia del asiento
h6
Longitud vástago LS
50,6 mm
Ejecución del mango
HA
Aire
adecuado con restricciones
Lubricante refrigerante
sí
Denominación del fabricante
GARANT Uni Hero VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA
Configurable
no
Tolerancia diámetro del filo
Clase de tolerancia ISO
Diámetro del cuerpo D4
15 mm
Sentido de torcimiento
derecha
Paso helicoidal
30 mm
Grupo de arranque de virutas
K (hierro fundido); M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero); S (materiales difícilmente mecanizables)
Material de corte, denominación del fabricante
VHM
Interfaz
Punto de separación 1
Clase de tolerancia
h7
Longitud útil L1
130 mm
Longitud funcional
156 mm
Sentido del corte
Corte a derecha
Ejecución de la herramienta
Metal duro macizo
Soporte de datos
Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado
Taladrado en macizo (BVB)
Anillo de color
naranja
Estrategia de arranque de virutas
HPC
Tipo de producto
Broca maciza
Ejecución (×D)
8×D
Profundidad máxima de perforación recomendada
129,5 mm
Avance en
acero < 1100 N/mm2

Identificación y clasificación

Número de artículo GG1255 15
EAN / GTIN 4069515087346
Número del fabricante GG1255 15
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
140
Aluminium (med korte spåner)
N
150
Stål < 500 N/mm²
P
120
Stål < 750 N/mm²
P
115
Stål < 900 N/mm²
P
110
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
65
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG (G)
K
95
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Máxima universalidad y rentabilidad en una sola herramienta. Diseño robusto de la herramienta y diseño de vanguardia curvado convexo-cóncavo para una estabilidad óptima de la herramienta y mejor comportamiento de rotura de la viruta en una amplia gama de materiales. Geometría especial de la cámara de virutas y cámaras de virutas pulidas para una evacuación ideal de virutas y la máxima fiabilidad del proceso. Recubrimiento de alto rendimiento TiAlSiN ultra liso para reducir eficazmente el desgaste y la formación de rebabas.
Como el número: 123020.
Forma HB disponible al mismo precio con el n.º GG1258.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.
Artículos con precios entre paréntesis: Plazo de entrega distinto y cantidad de pedido mínima de 3 piezas.