Pachet promoțional burghiu elicoidal TiAlN HSS-E, 10 bucăți

Cod articol.: GG1117 12
Setați prețul 10 bucăți (23,10 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h8 (mm) Setați prețul 10 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș HSS-E
Standard DIN 338
Strat de acoperire TiAlN
Diametru de tăiere, min. Dc min. 12 mm
Clasa de toleranță ISO h8
Lungimea totală L 142 mm
Lungimea canalelor de aşchii Lc 94 mm
Diametrul cozii DS 12 mm
Unghi, prima etapă 118 grad
Unghiu spirală min. 35 grad
Denumirea produsului (tip) N
Răcire interioară nu
Număr de tăişuri Z 2
Cuprins set
Lubrifiant de răcire da
Număr de piese 10 buc.
Denumirea producătorului TiAlN beschichtete Spiralbohrer HSS-E
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Configurabil nu
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Sens de torsionare pe dreapta
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Clasa de toleranţă h8
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Inel colorat verde
Tip produs Burghiu solid
Adâncime maximă de găurire recomandată 83 mm

Identificare și clasificare

Cod articol GG1117 12
EAN / GTIN 4069515044134
Număr producător GG1117 12
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
75
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
65
Alu > 10% Si
N
60
Oţel < 500 N/mm²
P
50
Oţel < 750 N/mm²
P
40
Oţel < 900 N/mm²
P
35
Oţel < 1100 N/mm²
P
16
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
40
CuZn
N
50
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Burghiu ultraperformant pentru rezultate deosebite. Găuri precise datorită vârfului în cruce optimizat şi şlefuirii pe 4 părţi. Cu ajutorul profilului special al canalelor de aşchii, se obţine o reducere considerabilă a forţelor de aşchiere.
Similar cu cod 114580.

Recomandare:

Adâncime maximă de găurire:
L2 = LC - 1,5 × DC.