• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Pack promotionnel Fraise carbure monobloc HPC, 5 pièces

Réf.: GG1014 20M
Fixer le prix 5 unités (277,63 € / 1 unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
56 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ f8 D (mm) Fixer le prix 5 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Revêtement TiSi
Stratégie d’usinage HPC
Nombre de dents effectives (périphérie) Z 4
Diamètre des dents Dc 20 mm
Longueur de coupe Lc 60 mm
Longueur totale L 126 mm
Diamètre de queue DS 20 mm
Angle d’hélice 35 degrés
Classe de tolérance f8
Largeur du chanfrein de bec 0,3 mm
Nuance de coupe carbure monobloc
Longueur de col A 74 mm
Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Nombre de pièces 5 pc.
Av. arrosage min. moyennement adaptée
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,08 mm
Profondeur de coupe max., rainures pleines 20 mm
Profondeur de coupe max., chanfreinage 60 mm
Av. arrosage max. adaptée
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz 0,07 mm
Eingriffsbreite max. ae 1×D; 0,3×D
Position des interfaces côté machine
Type de barre, interface 1 Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL02001005
Format d’image surface de serrage droite
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 20 mm
Usinage à sec adaptée
Classe de tolérance de barre h6
Dimensions de l’attachement 20
Longueur queue LS 51,75 mm
Type de queue HB
Air adaptée
Lubrifiant oui
Référence fabricant Vorteilspack VHM-Fräser HPC, 5 Stück
Groupe d’usinage M (acier inoxydable); P (acier)
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Diamètre de positionnement libre D1 19,5 mm
Longueur d’épaulement 74 mm
Nombre de dents effectives (face frontale) Z 4
Sens de l’hélice droite
Nombre d’angles 1
Coin / Arête 1
Angles comme chanfrein
Angle du chanfrein de bec 45 degrés
Pas des arêtes de coupe différence
Direction de l’approche position horizontale, oblique et verticale
Nombre de goujures 4
propriété de l’angle d’hélice différence
Groupe d’applications d’outillage N
Nuances de coupe, désignation du fabricant VHM
Vorschub pro Zahn in INOX > 900 N/mm2
Interface interface 1
Classe de tolérance f8
Longueur fonctionnelle 60 mm
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme Werksnorm
Procédé d’usinage dressage (FEC); rainurage (FNU)
Bague de couleur bleu
type de produit fraise à dresser
Sommaire kit/assortiment
Facteur de correction fz 2
Profondeur de coupe min. 0,12 mm
Profondeur de coupe application rainures pleines; chanfreinage

Identification et classification

Référence article GG1014 20M
EAN / GTIN 4045197908483
Réf. fabricant GG1014 20M
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
240
Acier < 750 N/mm²
P
220
Acier < 900 N/mm²
P
180
Acier < 1100 N/mm²
P
180
Acier < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Revêtement TiSi spécial.
Comme 203014.