{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lubrifiant de răcire | nu | |
| Diametrul cozii DS | 6 mm | |
| Cuprins | Set / sortiment | |
| Număr de piese | 5 buc. | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere, Punct de separare nr. 1 | Coadă cilindrică | |
| Diametru de tăiere, min. Dc min. | 5,3 mm | |
| Configurabil | nu | |
| Denumirea produsului (tip) | UNI | |
| Grupa de aşchiere | M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); P (oţel) | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire completă (BVB) | |
| Tip produs | Burghiu pentru prelucrare continuă fără aşchii | |
| Ausführung Kragen | Flach (ohne Kragen) | |
| Pentru filet M | M6 | |
| Materialstärke min. | 0,7 mm | |
| Grosimea materialului max. | 2,5 mm | |
| empfohlene Antriebsleistung | 1,3 kW | |
| empfohlene Drehzahl | 2.500 min-1 |
| Cod articol | GG0753 M6 | |
| EAN / GTIN | 4069515042833 | |
| Număr producător | GG0753 M6 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |