Pack promotionnel Fluoforet plat (sans collerette) - Uni, 5 pièces

Réf.: GG0753 M6
Fixer le prix 5 unités (51,20 € / 1 unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage Fixer le prix 5 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Lubrifiant non
Diamètre de queue DS 6 mm
Vitesse de rotation max. 2 500 min-1
Sommaire kit/assortiment
Nombre de pièces 5 pc.
Référence fabricant Fließbohrer Flach (ohne Kragen) Uni
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Groupe d’usinage M (acier inoxydable); N (métaux non ferreux); P (acier)
Interface interface 1
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)

Identification et classification

Référence article GG0753 M6
EAN / GTIN 4069515042833
Réf. fabricant GG0753 M6
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Réalisation très rapide d’avant-trous dans des matériaux à parois minces par chaleur frictionnelle. Utilisable sur les perceuses CNC, CN et à colonne.
Fluoforet plat (sans collerette), comme 080753.
Standard ou long; avec ou sans collerette.

Utilisation:

Convient pour l’acier, l’acier inoxydable, l’aluminium, le cuivre, le laiton.

Adapté(s) pour:

Pinces de serrage ER HOLEX 308964, clé de serrage ER 309680, taraud à refouler HOLEX 139130 ou 139180 et porte-outils HOLEX M-Drill 080750.