Cămașă Bizflame 88/12 FR albastru marin XXL

Cod articol.: FR89NVRXXL
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Nuanță, albastru Albastru noapte
Procentul de țesătură, Bumbac 88 %
Procentul de țesătură, Modacrilic 12 %
Serie Bizflame
Partea descrisă Hemd; Innenkragen
Denumirea producătorului Bizflame 88/12 FR Hemd
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Culoarea albastru; roşu
Componentele ţesăturii Bumbac; Modacrilic
Tip produs Cămașă / bluză
Mărimi internaţionale 2XL
Tipul de aplicare Materiale ignifuge; Protecţie UV
Forma potrivită Normal
Număr de buzunare 2 buc.
Sex Bărbaţi
Lungimea braţului Mânecă lungă
Caracteristici Secțiune spate extinsă; Standard UV
Standard EN 61482-1-2
Categoria de protecție III

Identificare și clasificare

Cod articol FR89NVRXXL
EAN / GTIN 5036108267729
Număr producător FR89NVRXXL
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

  • Această cămașă elegantă este ușoară și confortabilă.
  • Protecție maximă asigurată prin rezistență permanentă la flacără și protecție ARC2 împotriva arcurilor electrice
  • Cămașa rămâne în pantaloni atunci când te miști și o porți toată ziua.
  • Printre caracteristicile practice se numără manșete reglabile cu nasturi și buzunare la piept cu clapă.

Caracteristică:

  • Ușor și confortabil
  • Protecție dublă împotriva pericolelor
  • 2 buzunare la piept cu clapă și închidere cu nasturi
  • Buzunar pentru stilou pe buzunarul stâng
  • Tivul cămășii, nu alunecă
  • Manșete reglabile
  • Disponibil până la mărimea 5XL
  • ARC2
  • 2 buzunare generoase
  • Țesătură clasificată UPF 40+, care blochează 98% din razele UV
  • CE-CAT III
  • Certificare CE