Košile Bizflame 88/12 FR, tmavě modrá, velikost XXL

Artiklové číslo: FR89NVRXXL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Modrá Noční modrá
Podíl tkaniny, Bavlna 88 %
Podíl tkaniny, Modacryl 12 %
Popsaná část, Noční modrá Hemd; Innenkragen
Řada Bizflame
Označení výrobce Bizflame 88/12 FR Hemd
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Barva Modrá; červená
Složení tkaniny Bavlna; Modacryl
Druh produktu Košile / blůza
Mezinárodní velikost 2XL
Typ aplikace Ochrana proti vzplanutí; Ochrana před UV
Střih Normální
Počet kapes 2 ks
Pohlaví pánské
Délka rukávu Dlouhý rukáv
Vlastnosti Prodloužená záda; UV standard
Norma EN 61482-1-2
Kategorie ochrany III

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo FR89NVRXXL
EAN / GTIN 5036108267729
Číslo výrobce FR89NVRXXL
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

  • Tato stylová košile je lehká a pohodlná.
  • Maximální ochrana je zajištěna trvalou odolností proti plamenům a ochranou ARC2 proti elektrickým obloukům.
  • Košile zůstává při pohybu a celodenním nošení v kalhotách.
  • Mezi praktické prvky patří nastavitelné manžety s knoflíky a náprsní kapsy s klopou.

Charakteristika:

  • Lehké a pohodlné
  • Dvojitá ochrana před nebezpečím
  • 2 náprsní kapsy s klopami a knoflíkovým zapínáním
  • Pouzdro na tužky na levé kapse
  • Lem košile, nevyklouzne
  • Nastavitelné manžety
  • K dispozici až do velikosti 5XL
  • ARC2
  • 2 prostorné kapsy
  • Tkanina s klasifikací UPF 40+, která blokuje 98 % UV záření
  • CE-CAT III
  • Certifikace CE