{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Procentul de țesătură, Bumbac | 99 % | |
| Procentul de țesătură, Fibră de carbon | 1 % | |
| Temperatură, Spălare normală | 60 °C | |
| Denumirea producătorului | Bizflame Plus Hemd | |
| Ambalaj | neambalate individual | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Zona EX | nu | |
| Componentele ţesăturii | Bumbac; Fibră de carbon | |
| Densitatea ţesăturii | 160 g/m2 | |
| Procesul de spălare | Spălare normală | |
| Uscare | Uscare în uscător de rufe în general | |
| Călcare | Nu e fierbinte (<110°) | |
| Înălbire | A nu se folosi înălbitori | |
| Curăţare chimică | Nu se curăţă chimic | |
| Tip produs | Cămașă / bluză | |
| Tipul de aplicare | Materiale ignifuge; protecţie contra substanţelor chimice; protecţie la temperaturi înalte | |
| Forma potrivită | Normal | |
| Număr de buzunare | 2 buc. | |
| Sex | Bărbaţi | |
| Lungimea braţului | Mânecă lungă | |
| Caracteristici | Secțiune spate extinsă; antistatic | |
| Categoria de protecție | III |
| Cod articol | FR69BLUM | |
| EAN / GTIN | 5036108323036 | |
| Număr producător | FR69BLUM | |
| L-Număr | L01840 106012 | |
| Producător/responsabil | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |