{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Porcentaje de tejido, Algodón | 99 % | |
| Porcentaje de tejido, Fibra de carbono | 1 % | |
| Temperatura, Lavado normal | 60 °C | |
| Denominación del fabricante | Bizflame Plus Hemd | |
| Embalaje | sueltos | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Área EX | no | |
| Composición del tejido | Algodón; Fibra de carbono | |
| Densidad tejido | 160 g/m2 | |
| Método de lavado | Lavado normal | |
| Secar | Secado en secadora general | |
| Plancha | No caliente (<110°) | |
| Blanquear | No blanquear | |
| Limpieza química | No limpiar mediante procedimientos químicos | |
| Tipo de producto | Camisas / blusas | |
| Tipo de aplicación | Protección contra el calor; Protección contra productos químicos; Protección de inflamación | |
| Forma ajustada | Normal | |
| Número bolsillos | 2 ud. | |
| Sexo | Caballero | |
| Longitud de manga | Manga larga | |
| Características | Espalda alargada; antiestático | |
| Categoría de protección | III |
| Número de artículo | FR69BLUM | |
| EAN / GTIN | 5036108323036 | |
| Número del fabricante | FR69BLUM | |
| Número L | L01840 106012 | |
| Fabricante/responsable | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |