{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Teneur en tissu, coton | 99 % | |
| Teneur en tissu, fibres de carbone | 1 % | |
| Température, lavage normal | 60 °C | |
| Référence fabricant | Bizflame Plus Hemd | |
| Emballage | En vrac | |
| Zone de protection ESD (EPA) | non | |
| Zone EX | non | |
| Composition du tissu | coton; fibres de carbone | |
| Densité du tissu | 160 g/m2 | |
| Procédé de lavage | lavage normal | |
| Séchage | sèche-linge général | |
| Repassage | type pas chaud (<110°) | |
| Blanchissage | ne pas blanchir | |
| Nettoyage chimique | ne pas nettoyer à sec | |
| Type de produit | chemise/ Chemisier | |
| Type d’application | Protection contre la chaleur; protection contre les produits chimiques; protection ignifuge | |
| Ajustement | normal | |
| Nombre de poches | 2 pc. | |
| Sexe | Homme | |
| Longueur de manches | manches longues | |
| Caractéristiques | antistatique; dos allongé | |
| Catégorie de protection | III |
| Référence article | FR69BLUM | |
| EAN / GTIN | 5036108323036 | |
| Réf. fabricant | FR69BLUM | |
| Article hors catalogue | L01840 106012 | |
| Fabricant/personne responsable | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |