Senzor de cuplu 1 - 30 Nm

Cod articol.: E.6000-C30
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Nuanță, gri Gri antracit
Serie E.6000
Ambalaj Cutie din plastic
Politică / etichetare Marcaj CE
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Culoarea gri; roşu
Ajustabilitatea valorii de declanşare reglabil
Unitate de măsură cuplu Nm
Cuplu min., Nm 1
Cuplu max., Nm 30
Dimensiuni, Pătrat de antrenare 1/4 inch
Unităţi cuplu Nm
Datele pot fi protocolate da
Interfaţă USB
Aplicaţie radio Software-ul producătorului
Tip produs Cheie dinamometrică
Direcţie de strângere Dreapta-stânga
Forma conectorului Pătrat de antrenare
Funcţii de măsurare Moment de rotație
Afişare digital
Precizia cuplului în sensul acelor de ceasornic 0,5 %
Precizia cuplului în sens invers acelor de ceasornic 0,5 %
Certificat de etalonare al producătorului da
Standard DIN EN ISO 6789
Greutate totală 1.000 g

Identificare și clasificare

Cod articol E.6000-C30
EAN / GTIN 3662424077944
Număr producător E.6000-C30
L-Număr L60130 8929
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Sistem modular cu o capacitate de până la 1000 Nm
  • Precizie ± 1%, în conformitate cu standardul ISO 6789
  • Precizie ridicată de 0,5% între 10 și 100% din intervalul de cuplu
  • Poate fi utilizat singur sau cu bancul de calibrare CD12.A
  • Montare orizontală sau verticală pentru utilizare în laborator sau în zona de lucru
  • Necesită instalarea software-ului de control FACOM pe PC
  • Windows
  • Cu conexiune USB
  • Conexiune USB pentru transferul de date și alimentarea cu energie electrică
  • Livrat cu adaptoare pentru marginea pătrată a cheilor de acționare
  • Livrat într-o carcasă de plastic cu un certificat de calibrare.

Caracteristică:

  • Putere [N.m] 1-30
  • Cadru 1/4″
  • Greutate [kg] 1