{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, grau | Anthrazitgrau | |
| Verpackung | Kunststoffkoffer | |
| Richtlinie / Kennzeichnung | CE-Kennzeichnung | |
| Energieversorgung | Netzbetrieben | |
| Farbe | grau; rot | |
| Verstellbarkeit Auslösewert | verstellbar | |
| Maßeinheit Drehmoment | Nm | |
| Drehmoment min., Nm | 1 | |
| Drehmoment max., Nm | 30 | |
| Größe, Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll | |
| Drehmoment-Einheit | Nm | |
| Daten protokollierbar | ja | |
| Schnittstelle | USB | |
| Funkanwendung | Herstellersoftware | |
| Produktart | Drehmomentschlüssel | |
| Anzugsrichtung | rechts-links | |
| Form des Anschlusses | Antriebs-Vierkant | |
| Messfunktionen | Drehmoment | |
| Anzeige | digital | |
| Drehmomentgenauigkeit im Uhrzeigersinn | 0,5 % | |
| Drehmomentgenauigkeit gegen den Uhrzeigersinn | 0,5 % | |
| Prüfprotokoll des Herstellers | ja | |
| Norm | DIN EN ISO 6789 | |
| Gewicht gesamt | 1 000 g |
| Artikelnummer | E.6000-C30 | |
| EAN / GTIN | 3662424077944 | |
| Herstellernummer | E.6000-C30 | |
| L-Nummer | L60130 8929 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |