{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Šedá | Antracitová šedá | |
| Obal | plastový kufr | |
| Směrnice/označování | Značka CE | |
| Zásobování energií | Síťový provoz | |
| Barva | Šedá; červená | |
| Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nastavitelný | |
| Měrná jednotka krouticího momentu | Nm | |
| Krouticí moment min., Nm | 1 | |
| Maximální krouticí moment, Nm | 30 | |
| Velikost, Upínací 4hran | 1/4 palec | |
| Jednotky krouticího momentu | Nm | |
| Data s možností protokolování | ano | |
| Rozhraní | USB | |
| Bezdrátová aplikace | Software výrobce | |
| Druh produktu | Momentové klíče | |
| Směr utahování | Vpravo/vlevo | |
| Tvar konektoru | Upínací 4hran | |
| Měřicí funkce | Krouticí moment | |
| Ukazatel | digitální | |
| Přesnost krouticího momentu ve směru hodinových ručiček | 0,5 % | |
| Přesnost krouticího momentu proti směru hodinových ručiček | 0,5 % | |
| Zkušební protokol výrobce | ano | |
| Norma | DIN EN ISO 6789 | |
| Hmotnost celkem | 1 000 g |
| Katalogové číslo | E.6000-C30 | |
| EAN / GTIN | 3662424077944 | |
| Číslo výrobce | E.6000-C30 | |
| L-číslo | L60130 8929 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |