SENSOR 1 A 30 NM

Número de artículo: E.6000-C30
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Color, gris Gris antracita
Serie E.6000
Embalaje Maleta de plástico
Directiva / etiquetado Identificación CE
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Color gris; rojo
Posibilidad de regulación valor de disparo regulable
Unidad de medida par de giro Nm
Par de giro mín., Nm 1
Par máx., Nm 30
Tamaño, Cuadrado de accionamiento 1/4 pul
Unidad del par de giro Nm
Datos protocolables
Interfaz USB
Aplicación de radio Software del fabricante
Tipo de producto Llave dinamométrica
Sentido de apriete Derecha/izquierda
Forma de la conexión Cuadrado de accionamiento
Funciones de medición Par de giro
Indicación digital
Precisión del par de giro en sentido horario 0,5 %
Precisión del par de giro en sentido antihorario 0,5 %
Certificado de prueba del fabricante
Norma DIN EN ISO 6789
Peso total 1.000 g

Identificación y clasificación

Número de artículo E.6000-C30
EAN / GTIN 3662424077944
Número del fabricante E.6000-C30
Número L L60130 8929
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Sistema modular con capacidad de hasta 1000 Nm
  • Precisión ± 1%, cumple con la norma ISO 6789
  • Alta precisión del 0,5% entre el 10 y el 100% del rango de par
  • Puede utilizarse solo o con el banco de calibración CD12.A
  • Montaje horizontal o vertical para su uso en el laboratorio o área de trabajo
  • Requiere la instalación del software de control FACOM en PC
  • Windows
  • Con conexión USB
  • Conexión USB para la transferencia de datos y la alimentación eléctrica
  • Se suministra con adaptadores para el cuadrado de accionamiento de las llaves
  • Se suministra en una caja de plástico con un certificado de calibración.

Característica:

  • Potencia [N.m] 1-30
  • Cuadrado 1/4″
  • Peso [kg] 1