Foarfecă combinată, dreaptă D48-2

Cod articol.: D48-2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Forma de tăiere dreaptă
Lungimea totală 190 mm
Lungime de tăiere 42 mm
Sigiliu de calitate și testare Nu există
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Tip produs Foarfecă combinată
Proprietăți manetă Mâner din 2 componente
Material oţel superior (INOX)
Culoarea negru
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol D48-2
EAN / GTIN 4010220030141
Număr producător D48-2
L-Număr L80080 60
Producător/responsabil BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descriere

Descriere:

  • Mâner ERGO pentru o muncă fără oboseală
  • Lame din oțel inoxidabil
  • Ambalate în SB

Caracteristică:

  • Lungimea totală: 190 mm
  • Lungimea totală: 7 1/2″
  • Material/suprafață:
    • Lame din oțel inoxidabil supraturate cu plastic din 2 componente
    • Elemente de fixare din oțel, galvanizate
  • Lungime de tăiere: 1 5/8″
  • Lungime de tăiere: 42 mm

Aplicaţie:

  • Design interior
  • Carcasă de corp
  • DIY
  • Mobilier și lucrări de tâmplărie
  • Construcție gips-carton
  • Tâmplărie și construcții din lemn
  • Buget
  • Camping și călătorii
  • MULTITALENT universal aplicabil

Notă:

  • Avertismente privind pericolele:
    • Foarfecele de mână trebuie utilizat numai pentru tăierea foilor subțiri din metal moale sau oțel. Ele nu sunt potrivite pentru tăierea formelor metalice rotunde și pătrate, cum ar fi sârma.
    • Sculele de tăiere trebuie utilizate numai manual, fără material auxiliar suplimentar.
    • Purtați ochelari de protecţie și mănuşi atunci când lucrați, piesele tăiate pot răni lucrătorii și persoanele din apropiere.
    • Utilizarea incorectă poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.
    • Când lucrați la echipamente electrice, deconectați sursa de alimentare. În caz contrar, ar putea apărea un șoc electric.
    • Orientați întotdeauna direcția de tăiere a foarfecelor și cuțitelor departe de corp.
    • Așezați întotdeauna uneltele de tăiere într-un loc vizibil, cu marginile ascuțite închise. Mânerul vă arată!
    • Depozitați separat uneltele de tăiere! Este ușor de tăiat și degetele!
    • Uneltele de tăiere trebuie ascuțite în mod regulat! Pentru uneltele de tăiere contondente, riscul de vătămare este mai mare și trebuie aplicată mai multă forță pentru aceeași performanță de tăiere.
  • Instrucțiuni de îngrijire:
    • În general, îndepărtați murdăria
    • Ungeți regulat racordul șurubului de pe interiorul lamei