Coupe-tout droite D48-2

Réf.: D48-2
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Forme de l’arête forme droite
Longueur totale 190 mm
Longueur de coupe 42 mm
Label de qualité et de contrôle sans
Zone de protection ESD (EPA) non
Type de produit Ciseaux combinés
Caractéristique poignée Poignée bimatière
Matériau acier inoxydable (INOX)
Couleur noir
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article D48-2
EAN / GTIN 4010220030141
Réf. fabricant D48-2
Article hors catalogue L80080 60
Fabricant/personne responsable BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Description

Description:

  • Poignée ERGO pour un confort accru et une réduction de la fatigue de la main
  • Lames en acier inoxydable
  • Sur emballage carton à suspendre

Caractéristique(s):

  • Longueur totale: 190 mm
  • Longueur totale: 7 1/2″
  • Matériau / surface :
    • Lames en acier inoxydable surmoulées avec plastique bicomposant
    • Fixations en acier galvanisé
  • Longueur de coupe : 1 5/8″
  • Longueur de coupe : 42 mm

Utilisation:

  • Aménagement intérieur
  • Gros œuvre
  • DIY
  • Travaux d’ameublement et d'ébénisterie
  • Construction sèche
  • Menuiserie et construction en bois
  • Travaux ménagers
  • Camping et voyage
  • Le multitalent à utilisation universelle

Remarque(s):

  • Avertissements :
    • les cisailles à main ne doivent être utilisées que pour couper des feuilles minces de métal doux ou d'acier. Ils ne conviennent pas pour couper des formes métalliques rondes et carrées telles que le fil.
    • Les outils de coupe ne doivent être utilisés qu'à la main sans accessoires supplémentaire.
    • Porter du lunettes de protection et du gants lors du travail, les pièces coupées peuvent blesser les travailleurs et les personnes à proximité.
    • Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
    • Lorsque vous travaillez sur un équipement électrique, débranchez la source d'alimentation. Sinon, un choc électrique pourrait se produire.
    • Toujours guider le sens de coupe des ciseaux et des couteaux loin du corps.
    • Toujours placer les outils de coupe dans un endroit bien visible, les bords de coupe étant fermés. La poignée pointe vers vous !
    • Rangez les outils de coupe séparément ! C'est facile sur la coupe et vos doigts!
    • Les outils de coupe doivent être affûtés régulièrement ! Pour les outils de coupe émoussés, le risque de blessure est plus grand et une force plus importante doit être appliquée pour les mêmes performances de coupe.
  • Instructions d'entretien :
    • généralement enlever la saleté
    • Huiler régulièrement la connexion par boulon à l'intérieur du lame