Kombinirane škarje, ravne D48-2

Št. art.: D48-2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Vrsta izdelka Škarje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka D48-2
EAN/GTIN 4010220030141
Številka proizvajalca D48-2
L-število L80080 60
Proizvajalec/odgovorna oseba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Opis:

  • ERGO-ročaj za delo brez utrujanja
  • rezila iz nerjavečega jekla
  • pakirano v SB

Lastnosti:

  • Skupna dolžina: 190 mm
  • Skupna dolžina: 7 1/2″
  • Material/površina:
    • Rezila iz nerjavečega jekla, prekrita s 2-komponentno plastiko
    • Jekleni pritrdilni elementi, pocinkani
  • Dolžina rezanja: 1 5/8″
  • Dolžina rezanja: 42 mm

Uporaba:

  • Notranja oprema
  • Školjka karoserije
  • NAREDI SAM
  • Pohištvo in tesarska dela
  • Drywall gradnje
  • Mizarstvo in lesena gradnja
  • Proračun
  • Kampiranje in potovanja
  • Vsesplošno uporabni MULTITALENT

Opomba:

  • Opozorila o nevarnosti:
    • Ročne škarje se smejo uporabljati samo za rezanje tankih listov iz mehke kovine ali jekla. Niso primerni za rezanje okroglih in kvadratnih kovinskih oblik, kot je žica.
    • Rezalna orodja lahko uporabljate samo ročno brez dodatnega orodja pripomočki.
    • Pri delu nosite zaščitna očala in delovne rokavice, saj lahko rezani deli poškodujejo delavce in druge navzoče osebe.
    • Nepravilna uporaba lahko povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo.
    • Pri delu na električni opremi odklopite vir napajanja. V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara.
    • Smer rezanja škarij in nožev vedno usmerjajte stran od telesa.
    • Rezalna orodja vedno postavite na jasno vidno mesto z zaprtimi rezalnimi robovi. Ročaj kaže na vas!
    • Rezalna orodja hranite ločeno! To je enostavno za rezanje in prste!
    • Rezalna orodja je treba redno brusiti! Pri topih rezalnih orodjih je nevarnost poškodb večja in za enako učinkovitost rezanja je treba uporabiti večjo silo.
  • Navodila za nego:
    • Na splošno odstranite umazanijo
    • Redno olje vijačni spoj na notranji strani rezila