Foarfecă de fier de călcat cu bandă D122N

Cod articol.: D122N
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Foarfecă speciale
Material oţel crom-vanadiu
Lungimea totală 225 mm
Lungime de tăiere 31 mm
Sigiliu de calitate și testare Nu există
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Culoarea verde
Proprietăți foarfece O singură mână
Recomandat pentru grosime Tablă
Grosimea materialului max., Tablă 0,6 mm
Suprafaţă galvanizat; vopsită
Material mâner oțel
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol D122N
EAN / GTIN 4010220020616
Număr producător D122N
L-Număr L80080 33
Producător/responsabil BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descriere

Descriere:

  • Dispozitivul de fixare împiedică capetele curelelor să se ridice
  • Inserarea ușoară a părții inferioare plate sub curea
  • Pentru curele cu lățimea de până la 25 mm, grosimea curelei de până la 0,6 mm
  • Mânere lăcuite

Caracteristică:

  • Lungimea totală: 225 mm
  • Lungimea totală: 9″
  • Material/suprafață:
    • Piese foarfece din oțel forjat, capete de mâner acoperite
    • Elemente de fixare din oțel, galvanizate
  • Lungime de tăiere: 1 1/4″
  • Lungime de tăiere: 31 mm

Aplicaţie:

  • Design interior
  • Carcasă de corp
  • Construcții metalice
  • Mobilier și lucrări de tâmplărie
  • Construcție gips-carton
  • Tâmplărie și construcții din lemn
  • Lucrări de instalații sanitare
  • Tăiați curele de oțel puternice cu o singură mână

Notă:

  • Avertismente privind pericolele:
    • Foarfecele de mână trebuie utilizat numai pentru tăierea foilor subțiri din metal moale sau oțel. Ele nu sunt potrivite pentru tăierea formelor metalice rotunde și pătrate, cum ar fi sârma.
    • Sculele de tăiere trebuie utilizate numai manual, fără material auxiliar suplimentar.
    • Purtați ochelari de protecţie și mănuşi atunci când lucrați, piesele tăiate pot răni lucrătorii și persoanele din apropiere.
    • Utilizarea incorectă poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.
    • Când lucrați la echipamente electrice, deconectați sursa de alimentare. În caz contrar, ar putea apărea un șoc electric.
    • Orientați întotdeauna direcția de tăiere a foarfecelor și cuțitelor departe de corp.
    • Așezați întotdeauna uneltele de tăiere într-un loc vizibil, cu marginile ascuțite închise. Mânerul vă arată!
    • Depozitați separat uneltele de tăiere! Este ușor de tăiat și degetele!
    • Uneltele de tăiere trebuie ascuțite în mod regulat! Pentru uneltele de tăiere contondente, riscul de vătămare este mai mare și trebuie aplicată mai multă forță pentru aceeași performanță de tăiere.
  • Instrucțiuni de îngrijire:
    • În general, îndepărtați murdăria
    • Ungeți regulat racordul șurubului de pe interiorul lamei
    • Dacă foarfecă are prea mult joc, reglați șurubul. (foarfecă trebuie să fie ușor de deschis și de închis.)