{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Potrdilo o kakovosti | brez | |
| Zaščitno območje ESD (EPA) | ne | |
| Barva | zelena | |
| Vrsta izdelka | posebne škarje | |
| Dolžina rezila | 31 mm | |
| Lastnosti škarij | enoročno | |
| Primerno za debelino | Pločevina | |
| Debelina materiala maks., Pločevina | 0,6 mm | |
| Material | kromvanadijevo jeklo | |
| Površina | lakiran; pocinkano | |
| Skupna dolžina | 225 mm | |
| Material ročaja | jeklo | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | D122N | |
| EAN/GTIN | 4010220020616 | |
| Številka proizvajalca | D122N | |
| L-število | L80080 33 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |