Nůžky na ocelovou pásku D122N

Artiklové číslo: D122N
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Speciální nůžky
Materiál chromvanadiová ocel
Celková délka 225 mm
Délka břitu, řezné hrany 31 mm
Třída jakosti Žádné
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Barva Zelená
Vlastnost nůžek Jednoruční
Vhodné pro tloušťku plech
Tloušťka materiálu max., plech 0,6 mm
Povrch lakovaná; pozinkováno
Materiál rukojeti ocel
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo D122N
EAN / GTIN 4010220020616
Číslo výrobce D122N
L-číslo L80080 33
Výrobce/odpovědná osoba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Popis

Popis:

  • Přídržné zařízení zabraňuje vyjíždění konců popruhu nahoru
  • Snadné zasunutí plochého spodního dílu pod boxový popruh
  • Pro šířku popruhu do 25 mm, tloušťka popruhu do 0,6 mm
  • Lakované rukojeti

Charakteristika:

  • Celková délka: 225 mm
  • Celková délka: 9″
  • Materiál / povrch:
    • Nůžkové díly z kované oceli, s povrchovou úpravou rukojetí
    • Ocelové spojovací prvky, pozinkované
  • Délka řezu: 1 1/4″
  • Délka řezu: 31 mm

Použití:

  • Práce v interiéru
  • Výroba surovin
  • Kovovýroba
  • Truhlářské a nábytkářské práce
  • Suché stavby
  • Tesařství a práce se dřevem
  • Klempířské práce
  • Jednou rukou uříznete i silné ocelové pásy

Poznámka:

  • Varování před nebezpečím:
    • Ruční nůžky se smí používat pouze pro řezání tenkých plechů z měkkého kovu nebo oceli. Nejsou vhodné pro řezání kulatých a čtvercových kovových tvarů, jako je drát.
    • Řezné nástroje lze používat pouze ručně bez přídavných pomůcek.
    • Při práci noste bezpečnostní brýle a rukavice; řezané díly mohou zranit pracovníky a osoby, které stojí v blízkosti.
    • Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
    • Při práci na elektrickém zařízení odpojte zdroj napájení. V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem.
    • Vždy veďte směr řezání nůžek a nožů od těla.
    • Řezací nástroje vždy umístěte na jasně viditelné místo se zavřenými řeznými hranami. Klika na vás ukazuje!
    • Řezací nástroje skladujte odděleně! Je to snadné na řezání a prsty!
    • Řezné nástroje je třeba pravidelně brousit! U tupých řezných nástrojů je riziko zranění větší a pro stejný řezný výkon je třeba použít větší sílu.
  • Pokyny pro péči:
    • Obecně odstraňte nečistoty
    • Pravidelně naolejujte šroubové spojení na vnitřní straně kotouče
    • Pokud mají nůžky příliš velkou vůli, seřiďte šroub. (Nůžky se musí snadno otevřít a zavřít.)