Boneta Unica Folosinta Metal Detectabila (Pk 2800) Blue U

Cod articol.: D102BLU
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol D102BLU
EAN / GTIN 5036108197071
Număr producător D102BLU
L-Număr L01840 102992
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

Plisată pentru o depozitare eficientă și cu o bandă elastică pentru cap, D102 este utilizată pe scară largă într-o multitudine de medii, inclusiv în procesarea alimentelor, manipularea și munca de laborator. Fabricată din polipropilenă filată, cu o bandă detectabilă de metal, această bonetă este ușor de identificat cu ajutorul unui detector de metale.

Caracteristică:

  • Bandă elastică pentru o montare ușoară
  • Acest produs este vândut la cutie

Material:

Material ţesătură: 100% polipropilenă
Compoziția ţesăturii: 100% polipropilenă
Greutatea ţesăturii gm: 10
Greutatea ţesăturii oz: 0.35