Charlottes à détection de métaux (Paquet de 2800 pièces) Blue U

Réf.: D102BLU
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article D102BLU
EAN / GTIN 5036108197071
Réf. fabricant D102BLU
Article hors catalogue L01840 102992
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Plié pour un rangement efficace et doté d'un bandeau élastique, le D102 est largement utilisé dans une multitude d'environnements, notamment dans l'industrie alimentaire, la manutention et le travail en laboratoire. Fabriquée en polypropylène filé et dotée d'une bande métallique détectable sur la couronne, cette casquette est facilement identifiable par un détecteur de métaux.

Caractéristique(s):

  • Bande élastique pour un ajustement facile
  • Ce produit est vendu au carton

Matière(s):

Tissu extérieur: 100% polypropylène
Composition de la coque: 100% polypropylène
Poids de l'enveloppe gm: 10
Poids de la coque oz: 0.35