Gorra Mob Cap detectable (Pack 2800) Blue U

Número de artículo: D102BLU
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo D102BLU
EAN / GTIN 5036108197071
Número del fabricante D102BLU
Número L L01840 102992
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

Plegada para un almacenaje eficiente y con banda elástica para la cabeza, el D100 es usada ampliamente en multitud de entornos como procesadoras y manipuladoras de alimentos y laboratorios. Fabricada en Polipropileno Spun con una tira de metal detectable sobre la corona, esta gorra es fácilmente identificable por un detector de metales.

Característica:

  • Banda elástica para facilitar la colocación
  • Este producto se vende únicamente en caja completa

Material:

Tejido exterior: 100% Polipropileno
Composición de la carcasa: 100% Polipropileno
Peso de la carcasa gm: 10
Peso de la carcasa oz: 0.35